Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Snuffi Profi 3-lagig hochweiß 64 Rollen/Paket x 250 Blatt, Klopapier 3-lagig, Zellstoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32696068
Hersteller:
     Snuffi
Herst.-Nr.:
     696068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Innendurchmesser: 40 mm Rollenlänge: 27,5 m Rollenbreite: 9,3 cm Rollendurchmesser: 11,5 cm Die 3-lagigen PROFI Toilettenpapier Kleinrollen aus Zellstoff-Tissue sind angenehm weich und eignen sich für Waschräume in hoch frequentierten Bereichen. Die Rollen haben eine zwischenblattverleimte Flächenprägung, sind für Großverbraucher geeignet und passen in alle gängigen Spendersysteme. Lieferung Snuffi Profi oder Snuffi Classic je nach Verfügbarkeit!
Weitere Informationen:
VPEH:
Großpaket
Abrisse / Rolle:
250 Blatt
Lagen: 3:
#NAME?
Farbe:
hochweiß
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 250 blatt 8x8 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Snuffi, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 32,30*
€ 38,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,26*
€ 36,01
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 27,56*
€ 32,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.