| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-3273716 Herst.-Nr.: 73716 EAN/GTIN: 4897021230563 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Saraya Seifenspender aus der Sanilavo-Serie ist die vielseitige Lösung für Seife und Desinfektionsmittel zur optimalen Händehygiene. Befüllt wird der Spender mit 450 ml Kartuschen (Bestellnummer 3256120). Diese Einweg- flaschen verfügen über eigene Spenderdüsen, die somit bei jedem Wechsel erneuert werden und ein Verstopfen nicht mehr möglich machen. Mit einem Flächendesinfektionsmittel kann der Spender auch zur Toilettensitzreinigung eingesetzt werden. Das Material zur Wandbefestigung ist im Liefer- umfang enthalten. Aufkleber zur Kennzeichnung der Befüllung ebenso. Der Spender kann mittels befüllbaren Leerkartuschen auch frei befüllt werden. Siehe Zubehör. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Volumen: | 450 ml | Befüllun: | g: Patronenbefüll | Systemart: | Drucktastenspender | geeignet für: | universell |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |