Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa Satino Pure Soft recycling 3-lagig Toilettenpapier Palette mit 2112 Rollen x 250 Blatt, 3-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3276971P
Hersteller:
     Wepa Satino
Herst.-Nr.:
     076971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Wepa Satino PureSoft Toilettenpapier besteht aus 100% Recycling Qualität aus Karton. Satino PureSoft ist besonders soft, komfortabel und saugfähig. Es ist eines der weichesten naturfarbenen Hyigenepapiere auf dem Markt und darüber hinaus unvergleichlich nachhaltig. Das 3-lagige Toilettenpapier hat eine Blattgröße von 9,4 x 11,0 cm. PureSoft Toilettenpapier ist mit dem EU-Ecolabel zertifiziert. Bei Palettenabnahme frachtfrei innerhalb Deutschlands 33 Pakete/Palette
Weitere Informationen:
VPEH:
Palette
Abrisse / Rolle:
250 Blatt
Lagen:
3-lagig
Farbe:
soft beige
Material:
Recycling aus Karton
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 250 blatt, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Wepa Satino, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,74*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.001,30*
€ 1.191,55
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 968,64*
€ 1.152,68
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 885,19*
€ 1.053,38
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 854,17*
€ 1.016,46
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 829,74*
€ 987,39
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.