Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Toilettenpapier
>
Artikel
Toilettenpapier paperdi 3-lag. hochweiß, Zellstoff, Palette 2112 Rollen x 250 Blatt, Klopapier dreilagig, geprägt
Menge:
Palette
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9428-3282508P
Hersteller:
paperdi
Herst.-Nr.:
ID8S250F8
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Innendurchmesser: 40 mm Blattlänge: ca. 11 cm Rollendurchmesser: 10,7 cm Rollenhöhe: 9,3 cm Material: Zellstoff 33 VE mit je 64 Rollen
Weitere Informationen:
VPEH:
Palette
Abrisse / Rolle:
250 Blatt
Lagen: 3:
#NAME?
Farbe:
hochweiß
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter
>
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe:
WCpapier
,
toilettenpapier 3-lagig 250 blatt 8x8 rollen
,
klopapier
,
klopapier 3-lagig
,
Toilettenpapier & Papierhandtücher
,
Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter
,
paperdi
,
Klopapierrollen
,
WC Papier
,
Toilettenpapierrollen
,
Klorollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 801,42*
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 923,18*
€ 1.098,58
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 916,63*
€ 1.090,79
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 883,93*
€ 1.051,88
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 853,03*
€ 1.015,11
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 801,42*
€ 953,69
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen