| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3284562 Herst.-Nr.: M84-562 EAN/GTIN: 8710505036368 |
| | |
|
| | |
| hochwertige Reinigungstücher sind nass wie trocken extrem reißfest perfekt für den täglichen Einsatz in jeder Branche innovative, sofortige Flüssigkeitsaufnahme und den Sofort- Trocken-Effekt bleiben die Tücher länger einsatzbereit fusselarme Tücher lösen sich nicht bei Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder Wasser auf extern FCC-zertifiziert für direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen Flächengewicht ca. 68 g/m² aus Vliesstoff Weitere Informationen: | | Abrisse / Rolle: | 400 Blatt | Format: | 37x29 cm | Lagen / Farbe: | 1-lagig türkis | Material: | mehrfach verwendbares Vlies | Abwicklung: | Außenabwicklung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wischtuchrolle türkis, einwegputztücher, chicopee wischtücher, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Chicopee, Putztücher, Putztuch, Putzrollen, Grossrolle, Putzpapierrollen, Handtuchpapierrollen, Universalrolle, Großputzrollen, Wischpapier |
| | |
| |