| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3284608 Herst.-Nr.: M84-608 EAN/GTIN: 8710505044578 |
| | |
|
| | |
| Merkmale: - FCC erprobt, also hygienisch einwandfrei im Umgang mit Lebensmitteln - Extrem reißfest und saugfähig - Verfügt über eine hitzebeständige Oberfläche bis 210 Grad - rasch trocknend durch seine halboffene Struktur Hervorragend im Küchenbereich geeignet. Das Tuch ist so perfektioniert, dass es quasi wie ein Handtuch ist. Putztuchrolle aus Vliesstoff. Flächengewicht 80 g/qm FCC-Zulassung nach EG-Verordnung No 1935/2004 Weitere Informationen: | | Abrisse / Rolle: | 500 Blatt | Format: | 40x32 cm | Lagen / Farbe: | 1-lagig blau | Material: | mehrfach verwendbares Vlies | Abwicklung: | Außenabwicklung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzrollen 1-lagig blau, einwegputztücher blau, einwegputztücher, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Chicopee, Putztücher, Putztuch, Putzrollen, Grossrolle, Putzpapierrollen, Handtuchpapierrollen, Universalrolle, Großputzrollen, Wischpapier |
| | |
| |