| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32874804 Herst.-Nr.: 8748-04-EEU EAN/GTIN: 00738520282469 |
| | |
|
| | |
| Schaumseife vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-84440 Die GOJO Antimicrobial Plus Schaumseife für die Hände ist frei von quartären Ammoniumverbindungen, sanft zur Haut und entfernt hochwirksam Öl, Fett und Verschmutzungen, die bei der Lebensmittelverarbeitung üblicherweise auftreten Dank der einzigartigen Breitspektrumwirkung lässt sich diese Formel, die zum Patent angemeldet ist, leicht in jedes HACCP System integrieren. Es ist nachweislich für empfindliche Haut geeignet und erfüllt trotzdem die strengen Standards der Lebensmittelindustrie. Es reinigt die Haut sowohl von sichtbaren Lebensmittelresten als auch unsichtbaren Bakterien, Hefepilzen und Viren, die in der Lebensmittelindustrie vorkommen können, wie Salmonellen, Listerien und E. coli-Bakterien. Weitere Informationen: | | Art: | Schaumseife | VPEH: | Patrone für Seifenspender | Inhalt:: | 700 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, schaumseife 700ml, nachfüllpatrone für seifenspender, gojo schaumseife, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Gojo, Seifenschaumpatronen, Schaumpatronen, antimikrobielle Seife |
| | |
| |