| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32AC53051 Herst.-Nr.: AC53051 EAN/GTIN: 4260295466707 |
| | | |
|
| | |
| Der JM Futura Seifenspender wird per Druckkopf betätigt und fasst bis zu ca. 850 ml Seife pro Füllung. Dieser Seifenspender von JM besteht aus Edelstahl und ist zu Ihrer Sicherheit abschließbar. Aufgrund seiner Materialverwendung ist der Seifenspender sehr langlebig und besitzt zudem ein ansprechendes Design. Montagematerial ist in JM Metzger Spender immer enthalten! Material: Edelstahl gebürstet, AISI 304 Made in Germany Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Volumen: | 850 ml | Befüllung: | Kannenbefüllung | Systemart: | Drucktastenspender | geeignet für: | Flüssigseife |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, JM Metzger, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Druckspender |
| | |
| |