| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-32AG077 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: AG-077 EAN/GTIN: 4260295460811 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Handtuchrollen bestehen zu 100% aus Zellstoff, sind geprägt und besitzen einen Kerndurchmesser von 50 mm. Des weiteren sind die Handtuchrollen in der Farbe hochweiß erhältlich, 2-lagig und verleimt. Die Handtuchrollen haben die Maße 24 cm x 140 m sowie einen Durchmesser von 19 cm. Diese Handtuchrollen sind passend für verschiedene markenfreie Rollenhandtuchspender. In einem Paket befinden sich 6 Rollen. Format: 24 cm x 140 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kerndurchmesser: | 5 cm | Außendurchmesser: | 19 cm | Lagen /: | Rollenbreite: 2-l | Farbe: | hochweiß | Abwicklung: | Außenabwicklung - unperforiert |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle weiß 2 lg 140m, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, ReinigungsBerater, Handtuchpapierrollen, PapierrollenhandtücherPapierhandtücher, PapiertücherHandtuchspender, Falthandtücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |