Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JM Metzger Hotelspender Hair & Body Starter Kit mit 3x Lotions, 1x Halterung, 2x Abdeckungen, 1x Schlüssel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32BH42SK
Hersteller:
     JM-Metzger
Herst.-Nr.:
     BH420SK
EAN/GTIN:
     4260543056988
Suchbegriffe:
Bad & WC
Kosmetik & Pflege
Seifenspender & Zubehör
JM Metzger
Set bestehend aus: 1x Waschlotion Power Lime, Limette/Citrus 425 ml 1x Waschlotion Ice Water, Ocean/Ice, 425 ml 1x Waschlotion Fresh Mint, Minze/Teebaum 425 ml 1x Wandhalterung Kunststoff, weiß, mit Edelstahlplatte 1x Ringabdeckung Kunststoff, weiß 1x Ringabdeckung Kunststoff, chrom 1x Schlüssel Kunststoff, weiß Eigenschaften: Hotelspender leicht zu bedienen, vielseitig einsetzbar, 100 % hygienisch versiegeltes System mit Originalitätsverschluss, Seife sehr hautverträglich durch Aloe Vera, frei von Parabenen, Silikonen, Mineralölen allergikerfreundlich, Montage auch mit Klebefolie möglich
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Volumen:
425 ml
Befüllung:
Patronenbefüllung
Systemart:
Klickspender
geeignet für:
Duschgel
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,75*
€ 36,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,18*
€ 34,72
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 28,27*
€ 33,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,97*
€ 32,09
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 26,10*
€ 31,06
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 25,23*
€ 30,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,71*
€ 29,40
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,50*
€ 29,16
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,79*
€ 22,36
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.