| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32ESS1S Herst.-Nr.: ESS1000S EAN/GTIN: 4260295461337 |
| | | |
|
| | |
| hautpflegende Substanzen entfalten nach der Anwendung ein angenehmes Hautgefühl 2500 Dosierungen pro Kartusche nur passend für Lavela Klickspender für Schaumpumpe Weitere Informationen: | | Art: | Schaumseife | VPEH: | Patrone für Seifenspender | Inhalt:: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, JM Metzger, Seifenschaumpatronen, Schaumpatronen, Seife, Handseife, 6L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 35,79* | € 49,85* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,89* | € 75,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 6 Stück (ab € 8,14834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|