Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollen JM Metzger hochweiß 21,5 cm x 140 m 6 Rollen/Paket, 100% Zellstoff, 2-lagig, Kern 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32HTZ170
Hersteller:
     JM-Metzger
Herst.-Nr.:
     HTZ170/HTZ170S
EAN/GTIN:
     4260295460798
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Die Handtuchrolle besteht zu 100% aus Zellstoff, ist geprägt und besitzen einen Kerndurchmesser von 50 mm. Diese Handtuchrollen haben die Farbe hochweiß und sind 2-lagig. Die Maße der Handtuchrollee betragen 21,5 cm x 140 m und besitzen einen Durchmesser von 17,5 cm. Sie können diese Handtuchrolle für verschiedene Rollenhandtuchspender diverser Markenartikel einsetzen. Die Abwicklung erfolgt dabei über Außenabwicklung, vergleichbar wie bei einer Küchenrolle. Handtuchrollen sind eine hygienische und ökonomische Art die Hände zu trocken. Eine Keimverschleppung wird effektiv vermieden. Sie erhalten 6 dieser Handtuchrollen in einem Paket!
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
5 cm
Außendurchmesser:
17.5 cm
Lagen / Rollenbreite:
2-lagig / 21.5 cm
Farbe:
hochweiß
Abwicklung:
Außenabwicklung - unperforiert
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, JM Metzger, Handtuchpapierrollen, Papierrollenhandtücher, Ille Handtuchrolle, PapiertücherHandtuchspender, Falthandtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,84*
€ 73,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,98*
€ 70,19
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 57,72*
€ 68,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,27*
€ 65,77
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 54,08*
€ 64,36
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 52,87*
€ 62,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,24*
€ 60,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,79*
€ 50,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.