| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-32IM024 Herst.-Nr.: DIH75A EAN/GTIN: 5902734850188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spender für Schaumseife, hergestellt aus Edelstahl 304/240 g, matt. Ein solider Verschluss aus Edelstahl - besonders beständig gegen Schläge, mit Seifestandsanzeiger. Innenbehälter für Seife mit der Möglichkeit des Heraus- nehmens. Kann mit beliebiger Seife nachgefüllt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl | Volumen: | 900 ml | Befüllung: | Kannenbefüllung | Systemart: | Drucktastenspender | geeignet für: | Flüssigseife |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, seifenspender 900ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, Impeco, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Druckspender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |