| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32MF310W Herst.-Nr.: MF-310-W EAN/GTIN: 4260543059095 |
| | |
|
| | |
| Befestigung mit zwei Schrauben oder Klebepad passend z. B. für die Verwendung in der Industrie Gastronomie und im privaten Gebrauch inkl. 2x Schrauben, 2x Dübel, 1x Klebepad Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Volumen: | 300 ml | Befüllung: | Patronenbefüllung | Systemart: | Klickspender | geeignet für: | universell |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Seifenspenderwandhalterung, Wandhalterung Seifenspender, seifenschaumspender kunststoff, wandhalterung seifenspender, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, JM Metzger, Handseifenspender, Waschraumspender, Druckspender, Kartuschenspender, Duschkabinenspender, Quetschflasche, Quetschspender, Hotelspender, Einwegspender, Klickspender, Klick Spender, Click, Klick, Click Spender, Clickspender |
| | |
| |