| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32PS2501 Herst.-Nr.: PS2501 EAN/GTIN: 4260295460385 |
| |
|
| | |
| JM FIX Handwaschpastenspender eignet sich für Holzmehl- sowie weiche Sandpasten. Der Pastenspender kann mit bis zu 2500 ml Inhalt gefüllt werden, dies reicht für bis zu ca. 300 Einzelportionen aus. Der Handwaschpastenspender lässt sich einfach befüllen und handhaben, befestigt wird er bequem per Wandhalterung. Made in Germany Material: Kunststoff Inhalt: 2500 ml Hinweis: Bitte nutzen Sie nur das unter Zubehör verknüpfte Verbrauchsmaterial. Montagematerial ist in JM Metzger Spender immer enthalten! Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Art: | Spender | Volumen:: | 2.5 L | Leerflasche: | ohne Leerflasche | Befüllung: | Kannenbefüllung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, seifenspender 2,5l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, JM Metzger, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Druckspender, Druckhebelspender, Seifenspender mit Druckhebel, Handwaschpaste Spender |
| | |
| |