| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32SHW1L Herst.-Nr.: SHW1LDSMD EAN/GTIN: 5010424017947 |
| | |
|
| | |
| Der DEB Dosierspender ist ein Spender mit einem großen, leichtgängigem Druckknopf sowie einem Schauglas für die Füllstandskontrolle. Ein Verriegelungsmechanismus verhindert den unberechtigten Zugriff sowie Diebstahl oder Produktverunreinigungen. Die Nachfüllkartuschen können einfach und schnell ausge- wechselt werden. Durch eine voreingestellte Dosierung ist eine Überdosierung nicht möglich. Alle DEB-Spender verfügen über den Schutz von BioCote, einem antimikrobiellen Wirk- stoff auf Silberbasis. Dieser verhindert das Wachstum einer Vielzahl von Bakterien sowie von Schimmelsporen. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Volumen: | 1 L | Befüllung: | Patronenbefüllung | Systemart: | Drucktastenspender | geeignet für: | Flüssigseife |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, DEB, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Druckspender, Eurospender, Desinfektionsmittespender, Kinderspender, Kinderseifenspender, Kinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 16,46* | € 23,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,51* | € 27,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,83* | € 31,15* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,02* | € 41,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|