Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier weiß Zellstoff 3-lagig Palette 33 x 64 Rollen x 250 Blatt, reiner Zellstoff


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32T250388ZSP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T250388ZS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Blattabmessung 9,5 x 11 cm 250 Blatt pro Rolle, insgesamt 2112 Rollen
Weitere Informationen:
VPEH:
Palette
Abrisse / Rolle:
250 Blatt
Lagen: 3:
#NAME?
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 250 blatt 8x8 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, ReinigungsBerater, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 666,20*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 776,61*
€ 924,17
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 761,22*
€ 905,85
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 736,25*
€ 876,14
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 709,97*
€ 844,86
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 666,20*
€ 792,78
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.