| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33100104 Herst.-Nr.: 100104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Leichtläufer Mopp verfügt über hervorragende Gleit- eigenschaften und eine ausgezeichnete Schmutzlösekraft, dank seiner gestreuten Polyamidborsten. Der Mopp ist Maschinenwaschbar bis 95°C und Trockner geeignet. Empfohlen sind 60°C (auch wegen Ökologie) Anwendung: Universal z.B. für Steinböden, Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor, Holz, Laminat uvm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmopp mikrofaser 50cm grau, microfasermopp, microfasermopp 50 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptex, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| |