| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33100137GK Herst.-Nr.: 100137 gelb EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Garn ist mit einem speziellen Verfahren gebunden . Die gebundenen Garne bestehen aus verschieden starken Filamenten! Nach der Wäsche hat der Wischbezug eine superdichte Oberfläche, unvergleichbare Reinigungs- leistung und eine herausragende Gleiteigenschaft. Einsatzbereich: Krankenhaus, Altenheime, universelle Reinigung, Unterhaltsreinigung, Mietsysteme Anwendung: Feuchtwischen Waschbarkeit: 60 - 95° C Trocknergeeignet: Ja Inhalt Karton: 50 Stück Sie erhalten bei diesem Angebot 50 Möppe im Karton! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | glatte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, feuchtwischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptex, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp |
| | |
| |