Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmop Mopptex Topmopp 40 cm Ein Qualitätsmopp für Profis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-33100191
Hersteller:
     MOPPTEX
Herst.-Nr.:
     100191
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Ersatzwischmop
Bestehend aus zusätzlichen Mikrofaser-Aussenfransen und einem zusätzlichen Rücken Einsatzbereich: Steinböden, Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor, Parkett, Holz, Laminat, Sicherheitsböden, PVC Zu empfehlen bei ebenen bis leicht unebenen Böden und leichter bis mittlerer Verschmutzung. Ideal für die Unterhaltsreinigung. Inhalt Karton: 50 Stk. Waschbarkeit: 95°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Microfasermop
Material:
Microfaser
Breite:
40 cm
Anwendungsgebiet:
glatte bis strukturierte Flächen
Moppbefestigung:
Tasche
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmop mopptex mikrofasermopp 40 cm, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptex, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.