| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33100223 Herst.-Nr.: 100223 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser Chenille Mopp besteht aus 100% Polyester und besitzt eine besonders weiche und feine Chenille Oberfläche. Chenille ist dabei ein spezielles Gewebe welches aus Cheniellegarn gewonnen wird und zur trockenen und feuchten Reinigung genutzt wird. Sie können den Chenile Mop dabei auf jedem gewöhnlichen 50 cm Gewerbekapphalter einsetzen, er besitzt normale Taschen wie ein gewöhnlicher Wischmopp. Der Chenille Mop ist waschbar bis 60 Grad Celcius und Trockner geeignet. Bitte keinen Weichspüler und keine Bleichmittel beim Waschvorgang einsetzen. Sie erhalten den Chenille Mopp bei diesem Angebot in rot in der Länge 50 cm. Wir führen diese Möppe auch in der Länge 40 cm und der Weitere Informationen: | | Ausführung: | Chenillemop | Material: | Chenille | Breite:: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop 50cm mikrofaser, microfasermopp, microfasermopp 50 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptex, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| |