| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-33100370K Herst.-Nr.: 100370 EAN/GTIN: 9120095362478 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reinigung von Flächen bis zu 50 m² nur mit einem Mopp. Massive Flüssigkeitsaufnahme: bis zu 750 ml! Gleichmäßige Benetzung vom ersten bis zum letzten Quadratmeter. Das alles ohne zusätzlichem Vlies oder Deckblatt = maximale Beladung der Waschtrommel. Einsatzbereich: Universelle Unterhaltsreinigung, Desinfektion, Schulen, Altenheime, Gesundheitswesen, Gastronomie, Hotellerie. Anwendung: Feuchtwischen Waschbarkeit: 60 - 95° C Trocknergeeignet: Ja Inhalt Karton: 50 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmop mopptex mikrofasermopp 40 cm, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptexaquamax, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |