| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33100371K Herst.-Nr.: 100371 EAN/GTIN: 9120095362485 |
| | |
|
| | |
| Reinigung von Flächen bis zu 50 m² nur mit einem Mopp. Massive Flüssigkeitsaufnahme: bis zu 750 ml! Gleichmäßige Benetzung vom ersten bis zum letzten Quadratmeter. Das alles ohne zusätzlichem Vlies oder Deckblatt = maximale Beladung der Waschtrommel. Einsatzbereich: Universelle Unterhaltsreinigung, Desinfektion, Schulen, Altenheime, Gesundheitswesen, Gastronomie, Hotellerie. Anwendung: Feuchtwischen Waschbarkeit: 60 - 95° C Trocknergeeignet: Ja Inhalt Karton: 50 Stück Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop 50cm mikrofaser, microfasermopp, microfasermopp 50 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptexaquamax, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| |