Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch Mega Clean Mikrofaser grau 50x70 cm Dieses Tuch schafft nicht nur hygienische Sauberkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3311
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     111
EAN/GTIN:
     4251493101064
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
sondern nimmt durch die spezielle, strukturierte Oberfläche Wasser optimal auf. Trocknen und Polieren mit nur einem Wisch! Ausgestattet mit hochwertiger Umkettelung und Aufhänger. Ideal auch zum nachpolieren in der professionellen Glasreinigung geeignet. Grammatur: 320 g per m²
Weitere Informationen:
Größe:
50x70 cm
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
Gläser - Geschirr - Besteck
Material:
Microfaser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch 50x70cm, geschirr handtuch, geschirr-handtuch mikrofaser, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Mega Clean, Microfasergeschirrtücher, Geschirrhandtücher, Poliertücher, Mikrofasertuch, Microfasertuch, Wischlappen, Fenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Microfasergeschirrtuch, Glasreinigungstuch, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen, Poliertuch, Glastuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.