| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33110 Herst.-Nr.: 110 EAN/GTIN: 4251493101057 |
| |
|
| | |
| Reinigt streifenlos glatte Oberflächen wie Glas und Edelstahl, Streifen-/ und fusselfreies Trocknen, Extra feines und elastisches Tuch, angenehme Arbeitsgröße, mit Zick Zack Schnitt ohne Umkettelung, MEGA stark zum Polieren und zur punktuellen Reinigung von Glasflächen, Schnelltrocknend, Waschmaschinenfest bis 95°, Trockner geeignet, Gewicht: ca. 205 g/qm Weitere Informationen: | | Größe: | 50x70 cm | Farbe: | grau | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gläserpoliertuch, Gläsertuch, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, mega clean poliertuch, fensterputztuch, trockentücher 50 x 70 cm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Mega Clean, Glastuch, Microfasergeschirrtücher, Geschirrhandtücher, Poliertücher, Mikrofasertuch, Microfasertuch, Wischlappen, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Glasreinigungstuch, Dekantertuche |
| | |
| |