Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmop Abena Microfasermop Standard Mopp weiß 50 cm Karton 50 Möppe, passend für alle gängigen Klapphalter mit Tasche


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3313313K
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     1000003313
EAN/GTIN:
     5703538371394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Microfasermopp
Mikrofasermop
Plüschig weiche Microfaser, ideal einsetzbar auf allen Belägen. Optimale Wasseraufnahme und ideale Laufeigenschaft- en. Garantiert beste Reinigungsergebnisse im häuslichen Gebrauch. Waschbar bis 95° C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Microfasermop
Material:
Microfaser
Breite:
50 cm
Anwendungsgebiet:
glatte bis strukturierte Flächen
Moppbefestigung:
Tasche
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop 50cm mikrofaser, microfasermopp, microfasermopp 50 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Abena, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,3538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 119,17*
€ 141,81
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 110,90*
€ 131,97
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 104,16*
€ 123,95
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 97,42*
€ 115,93
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 90,09*
€ 107,21
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 67,69*
€ 80,55
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.