| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33200372 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RMV12.012 EAN/GTIN: 7081442265519 |
| |
|
| | |
| Der Baumwollmop besteht aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester, dadurch ist der Wischmopp besonders langlebig. Das Trägermaterial sowie die Taschen des Wischmopp bestehen aus 100% Polyester. Dies garantiert Standfestigkeit, Langelebigkeit und gute Schrumpfwerte. Waschbarkeit: bis 95°C, empfohlen 60°C Gewicht: ca. 220 GR (+/- 5 GR) Waschbar: über 300 Wäschen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Baumwolle - Polyester | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, reinigungsberater, Wischmop, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Wischbezug, Bodenmop, Baumwollmopp, Naßwischmop, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| |