| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-33200380 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RMV12.027 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Waschbarkeit: bis 95°C, empfohlen 60°C Gewicht: ca. 160 GR +/- 5 GR Waschbar: über 300 Wäschen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop 50cm mikrofaser, microfasermopp, microfasermopp 50 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, reinigungsberater, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |