| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33200384 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RMV12.018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Plüschig weiche Microfaser, ideal einsetzbar auf allen Belägen. Optimale Wasseraufnahme und ideale Laufeigen- schaften. Garantiert beste Reinigungsergebnisse. Waschbarkeit: bis 95°C Gewicht: ca. 113 GR Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop 50cm mikrofaser, microfasermopp, microfasermopp 50 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, reinigungsberater, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| |