Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser Glastuch FILSAIN ® blau 33x33 cm streifenfrei reinigen, mit extremer Polierwirkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-33300320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterputztuch
Fenstertuch
Gläser-Poliertuch
Gläser-Tuch
Das Filsan Microfasertuch besteht aus premium Matrixfasern und ist sehr gut in der Reinigungsleistung, Streifenfreiheit und hat eine extreme Polierwirkung. Zum herkömmlichen Microfasertuch ist der Unterschied sichtbar. Das Microfasertuch FILSAIN hat eine glatte Struktur mit rechteckigem Design, die Einfassung ist besonders stark, formstabil und reißfest. Waschbar: bis 90 Grad Anwendung: Nebelfeucht oder Sprühreinigung Anwendungsbereich: Glas, Spiegel, Fenster, Hochglanzflächen Tuchgröße: ca. 33x33 cm Farbe: blau
Weitere Informationen:
Größe:
33x33 cm
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
Glas und Oberflächen
Material:
Microfaser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Gläserpoliertuch, Gläsertuch, fensterputztuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, ReinigungsBerater, Glastuch, Mikrofasertücher, Microfasertücher, Glastuch Filsan, Mikrofasertuch, Microfasertuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Glasreinigungstuch, Tücher, Reinigungstücher, Microfaser Filsan, Filsan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.