| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33300551 Herst.-Nr.: 300551 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Filsain® Markentuch besteht aus ausgewählter PREMIUM Matrixfaser und ist ungeschlagen in der Reinigungsleistung, Streifenfreiheit und in der Polierwirkung. Der glänzende Unterschied zu herkömmlichen Mikrofasern ist mit freiem Auge sichtbar. Kein Kratzen durch zusätzliche Garne da keine Einfassung vorhanden. Rand ist Laser geschnitten! Einsatzbereich: Küche, Bar, Gläser, Lift, Fenster, Wein- gläser, Spiegel, Edelstahl, Hochglanzflächen etc. Anwendung: feucht oder Sprühreinigung Tuchgröße: ca. 35 x 40 cm, Gewicht: ca. 31 g/Tuch Einfassung: Lasercut, Waschbarkeit: 60° C Weitere Informationen: | | Größe: | 35x40 cm | Farbe: | blau | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gläserpoliertuch, Gläsertuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfaser-tücher blau, fensterputztuch, mikrofasertücher - 40x40 cm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, filsain, Glastuch, Microfasergeschirrtücher, Geschirrhandtücher, Poliertücher, Microfasertuch, Wischlappen, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Glasreinigungstuch, Poliertuch, Dekantertuche |
| | |
| |