| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-33350369 Herst.-Nr.: 350360-001-5 EAN/GTIN: 4006737603664 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das feuchte, silikonfreie Schwammtuch ist kompostierbar, fusselfrei und waschmaschinenbeständig. Nimmt enorm viel Flüssigkeit auf. Waschanleitung: 60 °C, keinen Trockner, kein Bügeleisen Wasseraufnahmevermögen: 4 Liter/m² Tuchgewichtt: ca. 130 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 38x63 cm | Farbe: | bunt | Einsatzbereich: | Küche und Oberflächen | Material: | Viskose |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Meiko, Wischlappen, Wischtücher, Putzlappen, Schwammtücher, Geschirrhandtuch, Wischtuch, Abtropfunterlage, Schankauflage, Feuchtwischtuch, Feuchtwischtücher, Tücher, Reinigungstücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |