Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mopptex 400130 Baumollmopp Überlänge weiß 60 cm innen und außen Franse, zum Feuchtwischen, Trocknergeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-33400107
Hersteller:
     MOPPTEX
Herst.-Nr.:
     400107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungswagen
Eimer & Wischmopps
Wischmopps & Klapphalter
Mopptex
Einsatzbereich: Universelle Reinigung, Unterhaltsreinigung. Merkmale: Baumwoll/Polyestermischung, innen Franse, außen Franse, Taschen mit Schnüren zum Binden. Waschbarkeit: 60° C Trocknergeeignet: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mischtextilmop
Material:
Baumwolle - Polyester
Breite::
60 cm
Anwendungsgebiet:
glatte bis strukturierte Flächen
Moppbefestigung:
Tasche mit Band
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.