| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33400118 Herst.-Nr.: 400118 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Hospitalmopp Evo2 von Mopptex besteht aus Mikrofaser und Baumwollfasern. Herausragend sind die besonders guten Gleiteigenschaften und die weit höhere Schmutzaufnahme gegenüber herkömmlichen Bauwollmöppen. Farbkodierungsetiketten sind bei diesem Mopp fix angebracht. Das Taschen- und Trägermaterial besteht aus Polyester. Der Hospitalmopp ist waschbar bis 90°C, die Herstellerempfehlung beträgt 60°C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Baumwolle - Microfaser | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, mikrofasermop 40 cm, microfasermopp, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptex, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp |
| | |
| |