Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch Rezi Noppy Profi bedruckt 40x40 cm gelb universell einsetzbares Noppentuch, mit Schlingenstruktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-33621086CNP
Hersteller:
     Rezi
Herst.-Nr.:
     621086CNP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Reinigungstuch aus speziellen, ultrafeinen Microfasern mit kurzer, geschlossener Schlingenstruktur. Ideal für die universelle Unterhaltsreinigung mit klassischem Piktogramm für die Zuordnung Küche, Sanitär, WC und Einrichtung. Gewicht: ca. 280 g/m² Material: PES/PA Struktur: Perlfrottee I gestrickt I elastisch Waschbar bis: 95 Grad
Weitere Informationen:
Größe:
40x40 cm
Farbe:
gelb
Einsatzbereich:
Oberflächen allgemein
Material:
Microfaser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Rezi, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Noppentuch, Aufwaschlappen, Allzweckvliestücher, Putzvlies, Mehrzwecktücher, Vliestuch, Universalwischtuch, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen, Vlieslappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.