| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3370054K Herst.-Nr.: 70054 EAN/GTIN: 0766210446174 |
| |
|
| | |
| Merkmale: 100% Mikrofaser, Maße 40 x 40 cm, spezielles Webverfahren. Besonders glatte Oberfläche, absolut streifenfreie Reinigung von Glas und Rahmen. Sehr gute Reinigungsleistung auch ohne Chemie. Waschbarkeit: 60-90°C Trocknergeeignet: ja Gewicht: 250g / m², 40g / Stück Kartonabgabe mit 250 Tüchern. Weitere Informationen: | | Größe: | 40x40 cm | Farbe: | blau | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gläserpoliertuch, Gläsertuch, fensterputztuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, MopKnight, Glastuch, Microfasergeschirrtücher, Geschirrhandtücher, Poliertücher, Mikrofasertuch, Microfasertuch, Wischlappen, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Glasreinigungstuch, Poliertuch, Dekantertuche |
| | |
| |