| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-33942450 Herst.-Nr.: 942450-000-5 EAN/GTIN: 4006737600793 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasseraufnahme. Ideal für strukturierte Böden wie Feinsteinzeugfliesen oder Beläge mit Struktur. Bis 95° waschbar, trocknergeeignet, keinen Weichspüler verwenden. Material: Microfasern und Borsten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Microfaserborstenmop | Material: | Microfaser | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | strukturierte bis raue Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, meiko microfaser weiß 50cm wischmop, ersatzwischmop 50cm, ersatzwischmop 50cm mikrofaser, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Meiko, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |