| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-33951780 Herst.-Nr.: 951780-000-5 EAN/GTIN: 4006737603251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Feuchtwischmop von Meiko hat eine gute Feuchtigkeits- aufnahme, ein sehr gutes Staubbindevermögen, zum Trockenmoppen oder ist auch feucht anwendbar. Aus 70% Baumwolle und 30% Polyester Bis zu 60° waschbar. Art: Fransenmop Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Baumwolle - Polyester | Breite: | 80 cm | Anwendungsgebiet: | glatte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, moppbezug baumwolle 80cm, feuchtwischmop, feuchtwischmop meiko, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Meiko, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |