| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33MPM3215 Herst.-Nr.: MPME321.5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Wischmop Easy Quick ist für eine schnelle & hygienische Reinigung geeignet. Iideal für den Einsatz in Bereichen, wo Hygienevorschriften die Mehrfachverwendung von Möppen verbietet. Mit Schaumstoffkern für eine optimale Flächenleistung, besitzt starke Saug- und Reinigungs- eigenschaften, ist sofort einsetzbar und für alle Bodenbeläge, wie z.B. Fliesen, Laminat, Linoleum etc. geeignet. Länge: 40 cm 100% Polyester (PES) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite:: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug 40cm microfaser, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Helome, Einwegmop, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Einweg Mop, Einweg-Mopp, Einweg-mop, Einweg mopp |
| | |
| |