| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-34OGH14PF Herst.-Nr.: OGH-1004-PF EAN/GTIN: 9007730004361 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckbeutel mit Henkel eignet sich zum Einkaufen sowie Frischhalten von Lebensmitteln und Sammeln von Bioabfällen aus nachwachsenden Rohstoffem u.a. Kartoffelstärke hergestellt in Deutschland, Mikroplastikfrei geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert nach OK Compost HOME, Stärke: ca. 12 my kompostierbar gemäß EN 13432, Farbe Folie: transparent keine genmanipulierten Rohstoffen, Tragkraft: bis zu 2,5 kg mit Abreisperforation auf Papphülse gewickelt Druck: 1-seitig, 1-farbig, grün auf Wasserfarbenbasis (lösemittelfrei), GMO-frei Bitte informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorger, ob dieses Produkt verwendet werden darf. Weitere Informationen: | | Art: | Hemdchentragetasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frühstücksbeutel, Frühstückstüte, Hemd-Tragetasche, Hemdchen-Beutel, Hemdchen-Tragetaschen, Hemdchenbeutel, Hemdchentragetasche, Knotenbeutel, hemd tragetasche, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Gastronomiebedarf, Natura Biomat, Tragetasche, kompostierbare Müllbeutel, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, Bio Beutel, Biobeutel, Bio Mülbeutel, Biomüllbeutel, Bio Abfallbeutel, Bio Mülltüte, Hemdchentragetaschen, Einkaufstasche, Einkaufstüte, Lebensmittelbeutel, Mehrwegtasche |
| | |
| |