| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37100116K Herst.-Nr.: 100116 EAN/GTIN: 9120095360283 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: eignet sich besonders gut für Steinböden, Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor, Parket, Holz, Laminat, Bauendreinigung. Zu empfehlen bei ebenen bis leicht unebenen Böden und leichter bis mittlerer Verschmutzung. Ideal für die Unterhaltsreinigung. Waschbarkeit: 95°C Trockner geeignet: ja Flor: Langflor Sie erhalten bei diesem Angebot 70 Stück Mopptex Microfaser- mop PROFESSIONAL weiß 50 cm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfasermopp 50 cm, microfasermopp, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptex, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 70 | | € 5,00* | ab € 1,73672* | € 2,65286* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,12* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück | Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 185,7002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|