| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-3710035K Herst.-Nr.: 10035 EAN/GTIN: 0766210445726 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsatzbereich: PVC-, Laminat- und Steinböden, Feinstein- zeugfliesen, Natursteinböden, etc. Zu empfehlen auf ebenen und strukturierten Böden bei sehr starker Verschmutzung. Ideal zur Grund- und Unterhaltsreinigung. Merkmale: Kombination aus 100% Mikrofaser mit Polypropylen- Borsten. Waschbarkeit: 60°C - 90°C Trocknergeeignet: ja Kartonabgabe mit 50 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Microfaserborstenmop | Material: | Microfaser | Breite:: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | strukturierte bis raue Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop 50cm mikrofaser, microfasermopp, microfasermopp 50 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, MopKnight, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |