| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-373500321 Herst.-Nr.: 3500321 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Premium Einwegmopp mit bis zu 15 qm Wischleistung. Für alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden Für technische Reinräume und für alle unsterilen pharmazeutischen Reinräume Ideal für Boden-, Wand- und Deckenreinigung Aufbereitung in deutscher Reinraum Wäscherei Wasserspeicher für hohe Quadratmeterleistung Kann außerhalb des Reinraums wiederverwendet werden Strukturierte Wischfläche mit Polyestertasche und Hinterfütterung Gewicht: 58 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mopp: | Taschenmopp | Material: | Polyester | Reinraumklasse: | ISO 5 GMP C/D |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, reinraum moppbezug, pfennig wischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Systeme, Kontamination, Reinräume, steril, steriler Raum, Rein Raum, sterile Hygiene, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör, Reinraum Mop, Reinraum Mopp, Reinraum Wischbezug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |