| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-373500325 Herst.-Nr.: 3500325 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | vorgewaschen: ja, im Reinraum gewaschen und verpackt ISO 5, ISO 6, ISO 7 GMP C, ISO 8 GMP D für alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden für technische Reinräume und nicht sterile GMP-Bereiche exzellente Reinigungsleistung durch Polyester-Mikrofaser mit Spezialstruktur für optimale Partikel-Aufnahme sehr hochwertige, Reinraum geeignete Verarbeitung bis zu 25 m² Flächenleistung besonders leichtgängig und effektiv durch Softborsten durch Doppelverpackung bleiben nicht benötigte Möppe verschlossen, unsteril verpackt mit Hinterfütterung für hohe qm-Leistung Gewicht: 55 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mopp: | Taschenmopp | Material: | Polyester | Reinraumklasse: | ISO 5-8 GMP C-D |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinraum-Moppbezug, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfasermopp 40cm, reinraum moppbezug, pfennig wischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Systeme, Kontamination, Reinräume, steril, steriler Raum, Rein Raum, sterile Hygiene, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör, Reinraum Mop, Reinraum Mopp, Reinraum Wischbezug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |