| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-373500331 Herst.-Nr.: 3500331 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | vorgewaschen: Ja, mit validiertem Waschprozess unter Reinraumbedingungen der ISO Reinheitsklasse 5 Der Premium Einwegmopp mit bis zu 15 m² Wischleistung Gammabestrahlung mit validiertem Prozess Ideal für kleine Sterilbereiche für alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden mit Hinterfütterung Chargendokumentation nach ASTM-Methode Gewicht: 58 g ISO 3, ISO 4, ISO 5 GMP A/B, ISO 6, ISO 7 GMP C, ISO 8 GMP D Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mopp: | Taschenmopp | Material: | Polyester | Reinraumklasse: | ISO 3-8 GMP A-D |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, reinraum moppbezug, pfennig wischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Mop, Reinraum Mopp, Reinraum Wischbezug, Reinraum Bezug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |