Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsberater Acryl 35 cm Einwascher mit Klettverschluss, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-377835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     78035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
bezug einwascher 35cm
bezug einwascher
Ideal geeignet für große Flächen und mittelstarke Ver- schmutzungen. Der Bezug ist bei 60 Grad waschbar und kann bis zu 100 Mal mitgewaschen werden. Der Einwascher hat eine Länge von 35 cm, ist aber auch in einer Länge von 45 cm in unserem Shop erhältlich.
Weitere Informationen:
Art:
Fenstereinwascher
Einheit:
Einwascherbezug
Länge:
35 cm
Material:
Acryl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, ReinigungsBerater, Fensterwischer, Fenstereinwascher, Einwascher, Einwischer, Einwäscherbezug, Einwascherhalter, Fensterwascher, Wischerbezüge, Wischerbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.