Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmop Arcora Edelbaumwolle Professional weiß 40 cm Premium Qualität, 70 % Baumwolle, 30 % Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37ELBW40B
Hersteller:
     Arcora
Herst.-Nr.:
     ELBW40BL
EAN/GTIN:
     0742832188708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug
Arcora Edition Line, Einfassband blau, Gewicht: ca. 165 g ideal für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten und porösen Bodenbelägen, wie z. B. elastische Böden Hartbeläge, Feinsteinzeug und Steinböden mit Schlingen und Fransen (innen/außen) sowie wasserdurch- lässigen Taschen, trocknergeeignet lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren Schlingen sind fest verankert dank speziellem Tufting- verfahren, optimale Schmutzlösekraft sehr hohe Flächenleistung aufgrund hoher Dichte und Gewicht ideale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme durch gleichmäßige Schlingenverteilung gute Gleiteigenschaften für ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mischtextilmop
Material:
Baumwolle - Polyester
Breite:
40 cm
Anwendungsgebiet:
glatte bis strukturierte Flächen
Moppbefestigung:
Tasche
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp baumwolle 40 cm, feuchtwischmop, feuchtwischmop 40 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Arcora, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.