Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novocal KS70 Genius Abfallwagen adaptierbarer Müllsammler für Novocal Modelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37KS70
Hersteller:
     Novocal
Herst.-Nr.:
     KS70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
1x Klemmring für Kunststoffsäcke 1x Tretbügel ohne Deckel HINWEIS: Es handelt sich nur um einen adaptierbaren Müllsammler als Ergänzung zu Novocal Stationswagen oder Wäschesammlern. Es handelt sich quasi nur um den vorderen Teil des Bildes. Somit nicht als eigenständiger Abfall- sammler nutzbar. Sonderanfertigung - Ware vom Umtausch ausgeschlossen! Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 70 L
Verwendung:
Innen und Außen
Material:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: novocal abfallwagen, abfallwagen, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Novocal, Abfall Transportwagen, Abfallsystem, Wertstoffsammler, Müllwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler, Abfalltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,69*
€ 364,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,25*
€ 350,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.