| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-37T7300 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RMV13.007 EAN/GTIN: 4260376740399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | einfaches Reinigen schwer zugänglicher Bereiche sowie Leichte Bedienung durch gerillten sicheren Verschluss. hochwertige Verarbeitung garantieren lange Lebensdauer. Teleskopstangen verfügbar in den Varianten: Teleskop300: 2x150cm Stange Teleskop450: 3x150cm Stange Teleskop600: 3x200cm Stange Teleskop900: 3x300cm Stange Teleskop1100: 2x400cm + 300cm Stange Bestens für Einwascherhalter und Fensterabzieher geeignet. Kompatibel mit der Konusaufahme von Unger jedoch nicht mit dem Werkzeuggewinde und jeglichen Adaptern von Unger da der Konus hier nicht entfernbar ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Elemente: | 2-teilige Teleskopstange | Elementlänge: | 1.50 m | Gesamtlänge: | bis 3.00 m |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Teleskopstangen, ReinigungsBerater, Teleskopstange, Telestangen, Telestangenoclto |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |