| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-37TSO0005 Herst.-Nr.: TSO-0005 EAN/GTIN: 5907781421466 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Solide gefertigt, qualitativ hochwertig und stabil. Austattung unter anderem mit: Kunststoffbasis XL TS 2 x Stoßfänger Nr. 1, 2 x Stoßfänger Nr. 2 2 x Holm 86,1 cm 2 x Rad mit Deckplatte 2 x bewegliches Rad mit Deckplatte 2 x Halterahmen für Abfallsack 120 Liter 10 x Clip zur Müllsack-Befestigung 2 x Abfallsack Plastik 120 Liter blau, rot Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | 2-fach | Inhalt: | bis 240 L | Verwendung: | Innenbereich | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: abfallsammelwagen 240l, abfallwagen, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Splast, Abfall Transportwagen, Abfallsystem, Wertstoffsammler, Müllwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler, Abfalltonne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |